R 50-110 R - Mitnehmerringesatz für für SELF GRIP Schlitzfräser

Artikel-Nr.: L24000 268
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Mitnehmerring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24000 268
EAN / GTIN 7291075220223
Herstellernummer 4300421

Beschreibung

Beschreibung:

Mitnehmerringe, Körperdurchmesser (BD) 110 mm, Körperlänge (LB) 14 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) R 50-110, Diameter Bolt Circle (DBC) 80 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 110 mm
  • Körperlänge (LB) 14 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) R 50-110
  • Diameter Bolt Circle (DBC) 80 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb