CA 0608-L-LNET12 Einstellbare Kassetten für FDN/SDN-CALN 12-Fräser

Artikel-Nr.: L24000 262
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24000 262
EAN / GTIN 7291075234381
Herstellernummer 3104046

Beschreibung

Beschreibung:

Kasetten, Richtung (HAND) Left Hand

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Effektive Fräserhöhe (ap max.) 8.2 mm
  • Effektive Fräserhöhe (ap min.) 6 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb