CA 1014-L-LNET12 Einstellbare Kassetten für FDN/SDN-CALN 12-Fräser

Artikel-Nr.: L24000 253
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24000 253
EAN / GTIN 7291075234343
Herstellernummer 3103996

Beschreibung

Beschreibung:

Kasetten, Richtung (HAND) Left Hand

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Effektive Fräserhöhe (ap max.) 14.6 mm
  • Effektive Fräserhöhe (ap min.) 10.5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb