CA90 1419-R-LN11 Einstellbare Kassetten für SDN- und FDN-CALN11/CALN15-Fräser

Artikel-Nr.: L24000 239
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24000 239
EAN / GTIN 7291075237313
Herstellernummer 3102662

Beschreibung

Beschreibung:

Kasetten, Richtung (HAND) Right Hand

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Effektive Fräserhöhe (ap max.) 19.5 mm
  • Effektive Fräserhöhe (ap min.) 14 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb