PS BT30 45 M12 MAS1 Anzugsbolzen

Artikel-Nr.: L24000 23
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Anzugsbolzen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24000 23
    EAN / GTIN 7291075137279
    Herstellernummer 4517004

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anzugsbolzen, Körperdurchmesser (BD) 12.5 mm, Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M12, Schaftgrösse (SS) 30

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 12.5 mm
    • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 45 Degrees
    • Körperlänge (LB) 18 mm
    • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M12
    • Gesamtlänge (OAL) 43 mm
    • Schaftgrösse (SS) 30

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb