AI16 -0 Gewindeamboss für externe linke und innere rechte Seite

Artikel-Nr.: L24000 211
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24000 211
    EAN / GTIN 7291075408560
    Herstellernummer 7060345

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Zubehör Gewindebearbeitung, Gesamtlänge 16 mm

    Merkmal:

    • Gesamtlänge 16 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb