AE22U -1.5 Gewindeamboss für externe rechte und innere linke Seite

Artikel-Nr.: L24000 183
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24000 183
    EAN / GTIN 7291075408928
    Herstellernummer 7060310

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Zubehör Gewindebearbeitung, Gesamtlänge 22 mm

    Merkmal:

    • Gesamtlänge 22 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb