PS BT40 45 M16 MAS1B Anzugsbolzen

Artikel-Nr.: L24000 17
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Anzugsbolzen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24000 17
    EAN / GTIN 7291075137354
    Herstellernummer 4517092

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anzugsbolzen, Körperdurchmesser (BD) 17 mm, Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M16, Schaftgrösse (SS) 40

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 17 mm
    • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 45 Degrees
    • Körperlänge (LB) 28 mm
    • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M16
    • Gesamtlänge (OAL) 60 mm
    • Schaftgrösse (SS) 40

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb