SPACER STUB 40X30 Distanzringe gemäß DIN 2084-B

Artikel-Nr.: L24000 142
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24000 142
EAN / GTIN 7291075409642
Herstellernummer 3380392

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeughalterteile, Körperdurchmesser (BD) 55 mm, Körperlänge (LB) 30 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 55 mm
  • Körperlänge (LB) 30 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb