CA90 1928-L-PM15-A Einstellbare Kassette für SDN und FDN-CAPM15 Scheibenfräser

Artikel-Nr.: L24000 123
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24000 123
EAN / GTIN 7291075331943
Herstellernummer 3105972

Beschreibung

Beschreibung:

Kasetten, Richtung (HAND) Left Hand

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Effektive Fräserhöhe (ap max.) 25.6 mm
  • Effektive Fräserhöhe (ap min.) 18.9 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb