BBN 10-3 Ausdrehstangen mit Schraubensicherung für dreieckige Einsätze mit 11° Abstand.

Artikel-Nr.: L23990 972
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23990 972
EAN / GTIN 7291075096415
Herstellernummer 3601374

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Dmin Abstechen 0.709″ ,Gesamtlänge (OAL) 7″ ,Schafthöhe (H) 0.58″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionsbreite (WF): 0.36″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TPMT 321
  • Dmin Abstechen 0.709″
  • Gesamtlänge (OAL): 7″
  • Rake Angle Axial (GAMP): 5 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 5 Degrees
  • Schafthöhe (H): 0.58″
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb