S-CTFPR 12-3 Klemmverriegelungs-Bohrstangen für Dreikant-Einsätze mit 11° Freiwinkel

Artikel-Nr.: L23990 967
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23990 967
EAN / GTIN 7291075093063
Herstellernummer 3600181

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Dmin Abstechen 0.945″ ,Gesamtlänge (OAL) 10″ ,Schafthöhe (H) 0.669″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionsbreite (WF): 0.52″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TPMR 321
  • Dmin Abstechen 0.945″
  • Gesamtlänge (OAL): 10″
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 4 Degrees
  • Schafthöhe (H): 0.669″
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb