E-STLPL 8-2 HEAD Auswechselbare Bohrstangen-Köpfe mit Schraubenklemmung für positive 60°-dreieckige WSP mit 11° Freiwinkel.

Artikel-Nr.: L23990 956
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23990 956
EAN / GTIN 7291075178296
Herstellernummer 3602245

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Dmin Abstechen 0.547″ ,Gesamtlänge (OAL) 7″ ,Schafthöhe (H) 0.23″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionsbreite (WF): 0.29″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TPMT 2-1-PF
  • Dmin Abstechen 0.547″
  • Gesamtlänge (OAL): 7″
  • Rake Angle Axial (GAMP): 4 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -6 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 0.98″
  • Schafthöhe (H): 0.23″
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb