CF5 A-SVXCR-43100-22 Bohrköpfe für VCGT 2205-Wendeschneidplatten mit CLICKFIT CF5-Schnittstelle für die Bearbeitung von Aluminium-Rädern

Artikel-Nr.: L23990 617
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie CLICKFIT
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23990 617
EAN / GTIN 7291075275520
Herstellernummer 3602901

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 62 mm, Dmin Abstechen 40 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) CLICKFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 62 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 43 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) VCGT 220530-AS
  • Dmin Abstechen 40 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 75 mm

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb