S40U SVLBCR-16 Bohrstangen mit Schraubenklemmung für positive, rhombische 35°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: L23990 598
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie ISOTURN
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23990 598
    EAN / GTIN 7291075065459
    Herstellernummer 3601075

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Dmin Abstechen 49.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 370 mm, Schafthöhe (H) 36 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Funktionsbreite (WF) 27 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) VCMT 160404-FPC
    • Dmin Abstechen 49.5 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 370 mm
    • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) -5 Degrees
    • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 60 mm
    • Schafthöhe (H) 36 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb