NQCH16-SWLNR-04S-JHP Modulare JETCUT-Wechselköpfe mit Schraubenklemmung für positive, doppelseitige Trigon-Wendeschneidplatten für den Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: L23990 419
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie miniPturn
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23990 419
EAN / GTIN 7291075479928
Herstellernummer 3397272

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Gesamtlänge (OAL) 28.8 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 16.15 mm
  • Kopflänge (LH) 20 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WNGP.. 0403
  • Gesamtlänge (OAL) 28.8 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 11 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 1 Degrees
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb