A32T DCLNR-12-JHP Bohrstangen mit zielgerichteter Kühlung durch die Spannpratze für rhombische CNMX/CNMG 80°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L23990 412
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23990 412
EAN / GTIN 7291075392241
Herstellernummer 3340676

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Funktionslänge (LF) 300 mm, Dmin Abstechen 40 mm, Schafthöhe (H) 14.5 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 300 mm
  • Funktionsbreite (WF) 22 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CNMG 432
  • Dmin Abstechen 40 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 10 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 45 mm
  • Schafthöhe (H) 14.5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb