NQCH-1616-JHP JETCUT-Schäfte für modulare NEOSWISS-Wechselköpfe, für den Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: L23990 403
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie NEOSWISS
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23990 403
EAN / GTIN 7291075480313
Herstellernummer 3397236

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Gesamtlänge (OAL) 100 mm, Schafthöhe (H) 16 mm, Schaftbreite (B) 16 mm

Merkmal:

  • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
  • Schafthöhe (H) 16 mm
  • Schaftbreite (B) 16 mm

Aus der gleichen Serie "NEOSWISS" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb