SH-D2.5-4D-40-A Stahlbohrstangen mit verzahnter Schnittstelle für AVC-Wechselköpfe

Artikel-Nr.: L23990 2022
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Straight Shank
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23990 2022
EAN / GTIN 7291075436471
Herstellernummer 3359575

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2-1/2″ ,Gesamtlänge (OAL) 18.74″ ,Schafthöhe (H) 2.283″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2-1/2″
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 2-1/2″
  • Gesamtlänge (OAL): 18.74″
  • Schafthöhe (H): 2.283″

Aus der gleichen Serie "Straight Shank" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb