MULNL 2525M-12MW MULTI-WEDGE-Klemmhalter für die Außenbearbeitung mit negativen 80°-Wendeschneidplatten in rechteckiger, rhombischer oder Trigon-Ausführung

Artikel-Nr.: L23990 1633
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
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
Serie MULTI-WEDGE
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23990 1633
EAN / GTIN 7291075181999
Herstellernummer 3601793

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 150 mm, Kopflänge (LH) 35 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 150 mm
  • Funktionsbreite (WF) 32 mm
  • Kopflänge (LH) 35 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb