VDI30 AV-D16-JHP VDI-Aufnahmen für Whisperline-Bohrstangen

Artikel-Nr.: L23990 1480
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23990 1480
EAN / GTIN 7291075426540
Herstellernummer 4728722

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 30 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 50 mm
  • Körperlänge (LB) 66 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 70 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 30 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 68 mm
  • Gesamthöhe (OAH) 56 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 143 mm
  • Schaftlänge (LS) 55 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb