DCBNR 16-4 R-Clamp-Klemmhalter mit 75° Anstellwinkel für die 100° Schneidkante der CNMG-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L23990 1366
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie ISOTURN
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23990 1366
    EAN / GTIN 7291075195040
    Herstellernummer 3602096

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 6″ ,Kopflänge (LH) 1.4″

    Merkmal:

    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Funktionslänge (LF): 6″
    • Funktionsbreite (WF): 0.88″
    • Kopflänge (LH): 1.4″
    • Durchmesser Inkreis (IC): 1/2″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): CN..43
    • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF): -8 Degrees
    • Schafthöhe (H): 1″
    • Schaftbreite (B): 1″
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb