MTENN 16-4 COMLOCK neutrale Klemmhalter für negative dreieckige Wendeschneidplatten.

Artikel-Nr.: L23990 1360
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie ISOTURN
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23990 1360
    EAN / GTIN 7291075092899
    Herstellernummer 3606517

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 6″ ,Kopflänge (LH) 1.41″

    Merkmal:

    • Richtung (HAND): Neutral
    • Funktionslänge (LF): 6″
    • Funktionsbreite (WF): 1/2″
    • Kopflänge (LH): 1.41″
    • Durchmesser Inkreis (IC): 1/2″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TN.. 43
    • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF): -10 Degrees
    • Schafthöhe (H): 1″
    • Schaftbreite (B): 1″
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb