A-PCLXL 24-4X Bohrstangen mit Kniehebelklemmung für negative, rhombische 80°-CXMG-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L23990 1273
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ4TURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23990 1273
EAN / GTIN 7291075425222
Herstellernummer 3360446

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.49″ ,Funktionslänge (LF) 14″ ,Dmin Abstechen 1.97″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.49″
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionslänge (LF): 14″
  • Funktionsbreite (WF): 0.89″
  • Kopflänge (LH): 1.97″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): CXMG 12..
  • Dmin Abstechen 1.97″
  • Rake Angle Axial (GAMP): 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 10 Degrees

Aus der gleichen Serie "LOGIQ4TURN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb