VDI50 AV-D40-JHP VDI-Aufnahmen für Whisperline-Bohrstangen

Artikel-Nr.: L23990 12
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23990 12
EAN / GTIN 7291075426663
Herstellernummer 4728844

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 40 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 73 mm
  • Körperlänge (LB) 152 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 160 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 40 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 98 mm
  • Gesamthöhe (OAH) 70 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 260 mm
  • Schaftlänge (LS) 78 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb