E-SCLCR 5-2 Screw lock boring bars for 80° rhombic inserts with 7° clearance

Artikel-Nr.: L23990 1177
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23990 1177
EAN / GTIN 7291075123425
Herstellernummer 3601946

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.312″ ,Dmin Abstechen 0.393″ ,Gesamtlänge (OAL) 5″ ,Schafthöhe (H) 0.28″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.312″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionsbreite (WF): 0.2″
  • Dmin Abstechen 0.393″
  • Gesamtlänge (OAL): 5″
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -11 Degrees
  • Schafthöhe (H): 0.28″
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb