AVC-D20-PCLNL-09 Auswechselbare Bohrköpfe für rhombische CNMG-80°- Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L23990 1169
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie WHISPERLINE
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23990 1169
EAN / GTIN 7291075425031
Herstellernummer 3337812

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Funktionslänge (LF) 26 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 26 mm
  • Funktionsbreite (WF) 13 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Dmin Abstechen 25 mm

Aus der gleichen Serie "WHISPERLINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb