A-SVLFCR 24-4 Bohrstangen mit Schraubensicherung für 35° rhombische Wendeplatten mit 7° Spiel. Stahlschaft mit Kühlmittelbohrung.

Artikel-Nr.: L23990 1164
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23990 1164
EAN / GTIN 7291075233315
Herstellernummer 3602660

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Dmin Abstechen 1.77″ ,Gesamtlänge (OAL) 13.78″ ,Schafthöhe (H) 1.417″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionsbreite (WF): 1″
  • Dmin Abstechen 1.77″
  • Gesamtlänge (OAL): 13.78″
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -8 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 2.8″
  • Schafthöhe (H): 1.417″
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb