S-DWLNR 32-4 R-Clamp-Bohrstangen für negative Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L23990 1104
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23990 1104
EAN / GTIN 7291075214918
Herstellernummer 3602599

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2″ ,Dmin Abstechen 2.33″ ,Gesamtlänge (OAL) 16″ ,Schafthöhe (H) 1.89″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionsbreite (WF): 1.28″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): WNMG 431-GN
  • Dmin Abstechen 2.33″
  • Gesamtlänge (OAL): 16″
  • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -10 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 2.55″
  • Schafthöhe (H): 1.89″
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb