A-SVQNR 24-4-AL-JHP Bohrstangen mit Schraubensicherung und 35°-Rhombus-Einsätzen

Artikel-Nr.: L23990 1063
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23990 1063
EAN / GTIN 7291075391800
Herstellernummer 3336016

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Funktionslänge (LF) 13.705″ ,Dmin Abstechen 1.929″ ,Schafthöhe (H) 1.417″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 13.705″
  • Funktionsbreite (WF): 0.921″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): VNGU 220630-R3N
  • Dmin Abstechen 1.929″
  • Rake Angle Axial (GAMP): 6.5 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 14.5 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 2.36″
  • Schafthöhe (H): 1.417″
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb