S-SUXCR 10-10 CM Bohrstangen mit CHAMELEON-Plattensitz und Schraubenklemmung für vier verschiedene Geometrien mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: L23990 1046
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHAMTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23990 1046
EAN / GTIN 7291075103007
Herstellernummer 3601775

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Dmin Abstechen 0.78″ ,Gesamtlänge (OAL) 10″ ,Schafthöhe (H) 0.59″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionsbreite (WF): 0.406″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): CC95MT 100504-SM
  • Dmin Abstechen 0.78″
  • Gesamtlänge (OAL): 10″
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -12 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 1-3/4″
  • Schafthöhe (H): 0.59″

Aus der gleichen Serie "CHAMTURN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb