S-SCLCR 12-3 Screw lock boring bars for 80° rhombic inserts with 7° clearance

Artikel-Nr.: L23990 1045
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23990 1045
EAN / GTIN 7291075123401
Herstellernummer 3600831

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Dmin Abstechen 0.985″ ,Gesamtlänge (OAL) 10″ ,Schafthöhe (H) 0.677″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionsbreite (WF): 1/2″
  • Dmin Abstechen 0.985″
  • Gesamtlänge (OAL): 10″
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -5 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 1.43″
  • Schafthöhe (H): 0.677″
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb