S-MWLNR 32-6W Top Wedge-Bohrstangen für zweiseitige Trigon-Wendeschneidplatten. S - Stahlschaft; A - Stahlschaft mit Kühlmittelbohrung.

Artikel-Nr.: L23990 1036
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23990 1036
EAN / GTIN 7291075088670
Herstellernummer 3601754

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2″ ,Dmin Abstechen 2.362″ ,Gesamtlänge (OAL) 16″ ,Schafthöhe (H) 1.89″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionsbreite (WF): 1.28″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): WNMG 643-GN
  • Dmin Abstechen 2.362″
  • Gesamtlänge (OAL): 16″
  • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -12 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 2.48″
  • Schafthöhe (H): 1.89″
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb