CM D18-A-W20 Profilwerkzeug mit Vollradius.

Artikel-Nr.: L23980 803
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie HELIBALL
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23980 803
    EAN / GTIN 7291075265828
    Herstellernummer 3100804

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Durchmesser (DC/DCX) 18 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 1, Schneidenlänge max. (APMX) 12.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 140 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
    • Eckenradius (RE) 9 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 18 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 18 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 1
    • Schneidenlänge max. (APMX) 12.8 mm
    • Ausführung Frontteil A
    • Kopflänge (LH) 40 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 140 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 90 Degrees
    • Aufnahmeschaft Weldon
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb