Beschreibung:
Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm, Durchmesser (DC/DCX) 89.7 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 7, Nabendurchmesser (DHUB) 60 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm
Merkmal:
- Arbor Style B
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC) 80 mm
- Durchmesser (DC/DCX) 89.7 mm
- Schneidendurchmesser, max. (DCX) 89.7 mm
- Richtung (HAND) Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT) 7
- Schneidenlänge max. (APMX) 6 mm
- Nabendurchmesser (DHUB) 60 mm
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) S865 SNMU1305ZNTR-MM
- Gesamtlänge (OAL) 50 mm
- Einstellwinkel (KAPR) 65 Degrees