FDN CM-D160-16-40-HE 3-seitig schneidende Scheibenfräser, Flanschtyp für runde und oktogonale Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L23980 3079
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARMILL
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 3079
EAN / GTIN 7291075117356
Herstellernummer 3101323

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 46.75 mm, Schneidendurchmesser (DC) 148.6 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 12, Schneidenlänge max. (APMX) 16.45 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 12, Nabendurchmesser (DHUB) 80 mm, Gesamtlänge (OAL) 60 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 46.75 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 148.6 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 12
  • Schneidenlänge max. (APMX) 16.45 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 12
  • Nabendurchmesser (DHUB) 80 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) R90MT 1205
  • Gesamtlänge (OAL) 60 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6
  • Nutzlänge (LU) 33.5 mm

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb