FDN D250-1723-60R-CALN13 3-seitig schneidende, einstellbare Scheibenfräser für T490 LNHT 1306PNTR/L-Wendeschneidplatten (17.5-23.0 mm Schnittbreitenbereich)

Artikel-Nr.: L23980 3007
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 3007
EAN / GTIN 7291075327151
Herstellernummer 3106868

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 59 mm, Schneidendurchmesser (DC) 251 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 16, Schneidbreite max. (CWX) 23 mm, Schneidbreite min. (CWN) 17.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 16, Nabendurchmesser (DHUB) 132 mm, Gesamtlänge (OAL) 49.25 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

Merkmal:

  • Arbor Style C
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 59 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 251 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 16
  • Schneidbreite max. (CWX) 23 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 17.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 16
  • Nabendurchmesser (DHUB) 132 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T490 LNHT 1306PNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 49.25 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb