HCM D.75-D-L8.0-C1.0 Multifunktionsfräser mit Kugelzahn D=.750″.

Artikel-Nr.: L23980 2819
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie BALLPLUS
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 2819
EAN / GTIN 7291075266061
Herstellernummer 3103606

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 1 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.528″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 8″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round ,Nutzlänge (LU) 3-1/2″

Merkmal:

  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA): 1 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Eckenradius (RE): 3/8″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 1
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.528″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Ausführung Frontteil: D
  • Kopflänge (LH): 3-1/2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HBR D.75-QF
  • Gesamtlänge (OAL): 8″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Drehmoment (TQ): 12 lbfxin
  • Nutzlänge (LU): 3-1/2″

Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb