HM90 E90A-D16-2-C16-LB Schaftfräser für HM90 AP 1003 - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L23980 2640
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
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
Serie HELI2000
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 2640
EAN / GTIN 7291075114973
Herstellernummer 3102572

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Durchmesser (DC/DCX) 16 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 9.8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 180 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round, Nutzlänge (LU) 38.1 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 16 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 9.8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Funktionslänge (LF) 180 mm
  • Kopflänge (LH) 40 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Gesamtlänge (OAL) 180 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 15 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU) 38.1 mm

Aus der gleichen Serie "HELI2000" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb