HM390 ETP D10-02-C10-05-C Kleine 90°-Schaftfräser für HM390 TPKT 0502-Wendeschneidplatten mit 3 helikalen Schneidkanten

Artikel-Nr.: L23980 2601
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
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
Serie HELI3MILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 2601
EAN / GTIN 7291075392319
Herstellernummer 3342812

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Durchmesser (DC/DCX) 14 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 70 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 10 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 14 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 14 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Funktionslänge (LF) 70 mm
  • Kopflänge (LH) 18 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HM390 TPKT 0502PDR
  • Gesamtlänge (OAL) 70 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 2 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb