MF EWX D40-4-090-C32-07 30°-Hochvorschub-Schaftfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten

Artikel-Nr.: L23980 2435
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 2435
EAN / GTIN 7291075310221
Herstellernummer 3107063

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 27.7 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 2.7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 190 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round, Nutzlänge (LU) 90 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 36.8 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 27.7 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 27.7 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 40 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2.7 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Funktionslänge (LF) 190 mm
  • Kopflänge (LH) 92 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H600 WXCU 070515T
  • Gesamtlänge (OAL) 190 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 2 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 30 Degrees
  • Drehmoment (TQ) 4.8 Nxm
  • Nutzlänge (LU) 90 mm

Aus der gleichen Serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb