T490 ELN D1.50-3-W1.00-16 90°-Schaftfräser mit tangential geklemmten Schneidplatten mit 4 spiralförmigen, 16 mm langen Schneiden

Artikel-Nr.: L23980 2323
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie HELITANG T490 LINE
    Produktart Gewindefräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23980 2323
    EAN / GTIN 7291075260434
    Herstellernummer 3105483

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.63″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 4″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/2″
    • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/2″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.63″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 3
    • Funktionslänge (LF): 2.859″
    • Kopflänge (LH): 1.72″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): T490 LNHT 160708PNR
    • Gesamtlänge (OAL): 4″
    • Aufnahmeschaft: Weldon
    • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

    Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb