E75A D1.25-W .75 75° Plan-Schaftfräser für Wendeschneidplatten APKT/R-10

Artikel-Nr.: L23980 2292
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Planfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 2292
EAN / GTIN 7291075089721
Herstellernummer 3110344

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.15″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 3-3/4″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.15″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Funktionslänge (LF): 2.734″
  • Kopflänge (LH): 1.18″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): APCT 100302R-HM
  • Gesamtlänge (OAL): 3-3/4″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 75 Degrees
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb