S M12-L85/3.30-CF4 FLEXFIT-Verlängerung mit CLICKFIT-Adaption.

Artikel-Nr.: L23980 2281
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 2281
EAN / GTIN 7291075117448
Herstellernummer 3101737

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schaftgrösse (SS) CF4

Merkmal:

  • größter Außendurchmesser 21 mm
  • Körperlänge (LB) 81.3 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) CLICKFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 135 mm
  • Schaftgrösse (SS) CF4

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb