FDN D4.0-0.281-08-LN12 3-seitig schneidende Scheibenfräser für tangential montierte LNET 12 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L23980 2264
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGSLOT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 2264
EAN / GTIN 7291075161618
Herstellernummer 3103144

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 1.07″ ,Schneidendurchmesser (DC) 4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 10 ,Schneidbreite max. (CWX) 0.34″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.281″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 10 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.16″ ,Gesamtlänge (OAL) 1.57″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 5

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.07″
  • Schneidendurchmesser (DC): 4″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 10
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.34″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.281″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 10
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.16″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): LNET 124004-TN
  • Gesamtlänge (OAL): 1.57″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 5
  • Nutzlänge (LU): 1.23″

Aus der gleichen Serie "TANGSLOT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb