Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.29″ ,Gesamtlänge (OAL) 4-1/2″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon
Merkmal:
- Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA): 3 Degrees
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
- Eckenradius (RE): 1/4″
- Schneidendurchmesser (DC): 1/2″
- Durchmesser (DC/DCX): 1/2″
- Richtung (HAND): Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
- Schneidenlänge max. (APMX): 0.29″
- Ausführung Frontteil: B
- Kopflänge (LH): 1.95″
- Gesamtlänge (OAL): 4-1/2″
- Rampenwinkel max. (RMPX): 90 Degrees
- Aufnahmeschaft: Weldon