ETS D1.46-0.62-W1.25-XN13 T-Nutenfräser mit Weldonschaft für quadratische XNMU 1306-Wendeschneidplatten mit 4 rechten und 4 linken Hauptschneiden.

Artikel-Nr.: L23980 2255
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Nutenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 2255
EAN / GTIN 7291075335651
Herstellernummer 3106752

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1.45″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 4-1/2″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 1

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.45″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Funktionslänge (LF): 3.359″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): XNMU 130608PNTN
  • Gesamtlänge (OAL): 4-1/2″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 1
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 1.695″
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb