FDN D250-1419-60R-CALN11 3-seitig schneidende Scheibenfräser, Flanschtyp mit Kassetten für tangential montierte LN 1106 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L23980 2252
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie TANGMILL
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23980 2252
    EAN / GTIN 7291075228052
    Herstellernummer 3103995

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 58 mm, Schneidendurchmesser (DC) 250 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 16, Schneidbreite max. (CWX) 19.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 14 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 16, Nabendurchmesser (DHUB) 132 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

    Merkmal:

    • Arbor Style C
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 58 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 250 mm
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 16
    • Schneidbreite max. (CWX) 19.5 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 14 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 16
    • Nabendurchmesser (DHUB) 132 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNKX 1106PN-N MM
    • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

    Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb