SDN D5.00-.187-10-LN08 Nut- und Scheibenfräser, Scheibentyp

Artikel-Nr.: L23980 2251
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23980 2251
    EAN / GTIN 7291075264975
    Herstellernummer 3181215

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 1.47″ ,Schneidendurchmesser (DC) 5″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 16 ,Schneidbreite max. (CWX) 0.207″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.187″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 16 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1-3/4″ ,Nabendicke (THUB) 3/8″ ,Gesamtlänge (OAL) 3/8″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
    • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.47″
    • Schneidendurchmesser (DC): 5″
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 16
    • Schneidbreite max. (CWX): 0.207″
    • Schneidbreite min. (CWN): 0.187″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 16
    • Nabendurchmesser (DHUB): 1-3/4″
    • Nabendicke (THUB): 3/8″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): LNET 083004-TN-N
    • Gesamtlänge (OAL): 3/8″
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 8
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb