FDN D160-0608-40R-CALN12 3-seitig schneidende, einstellbare Scheibenfräser mit Kassetten für LNET 12-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L23980 2239
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie TANGSLOT
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23980 2239
    EAN / GTIN 7291075182514
    Herstellernummer 3103992

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 44 mm, Schneidendurchmesser (DC) 160 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 12, Schneidbreite max. (CWX) 8.2 mm, Schneidbreite min. (CWN) 6 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 12, Nabendurchmesser (DHUB) 80 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6

    Merkmal:

    • Schneidtiefe, max. (CDX) 44 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 160 mm
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 12
    • Schneidbreite max. (CWX) 8.2 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 6 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 12
    • Nabendurchmesser (DHUB) 80 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 123504-TN
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6
    • Nutzlänge (LU) 29.6 mm

    Aus der gleichen Serie "TANGSLOT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb